108152 スリップインズ  ワーク: ティリド - オンブレイ_108152  防滑  非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー) スケッチャーズ 65999206

108152 スリップインズ  ワーク: ティリド - オンブレイ_108152  防滑  非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー) スケッチャーズ 65999206
108152 スリップインズ  ワーク: ティリド - オンブレイ_108152  防滑  非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー) スケッチャーズ 65999206
108152 スリップインズ  ワーク: ティリド - オンブレイ_108152  防滑  非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー) スケッチャーズ 65999206
108152 スリップインズ  ワーク: ティリド - オンブレイ_108152  防滑  非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー) スケッチャーズ 65999206
108152 スリップインズ  ワーク: ティリド - オンブレイ_108152  防滑  非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー) スケッチャーズ 65999206

スリップインズ ワーク: ティリド - オンブレイ_108152 防滑 非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)22
パープル
内容量1箱注文コード65999206品番108152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,250
販売価格(税別)
17,500

ハンズフリー スリップインズ。シューズに触れずに脱ぎ履きできます。かがむ必要はありません。このスリップオンタイプのワークシューズは、メッシュと合成素材を使用したアッパー、ストレッチレースのフロントデザイン。コンポジットセーフティトゥ(非金属)、クッション性のあるスケッチャーズ エアクールド メモリーフォームインソールが特長です。スケッチャーズ ハンズフリー スリップインズ)形状のヒールパネルが、すぐに足にフィット、独自のヒールピローで足をしっかり固定。非金属のコンポジットセーフティトゥのフロントはASTM F2413の衝撃・圧縮基準を満たしています、感電の危険(EH)に対する安全性は、ASTM-F2413により検査済み、防滑機能を備えたトラクションアウトソール。セーフティトゥを採用したスリップオンタイプのワークシューズ。金属探知機を通過できる非金属の設計。

形状ローカットパープルサイズ(cm)22材質(アッパー)メッシュ、合成素材機能クッション性、防滑性、通気性、感電防止加工材質(先芯)カーボンナノ甲被タイプスリップオン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする