※製品代表画像
岡崎精工
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
刃径(Φmm)
25
6
8
10
15
20
25
30
35
42
55
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
全長(mm)
110
50
55
70
100
110
120
130
150
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65999509
品番
CS-1S12-25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。
ノンコート品となります。
用途
非鉄金属の面取り作業
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
シャンク長(mm)
73
刃径(Φmm)
25
面取径(mm)
10~23