曜日別特売
CS-1S12-30 面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工 65999518

※製品代表画像

面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)30
シャンク径(Φmm)12
全長(mm)120
内容量1本注文コード65999518品番CS-1S12-30
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。
ノンコート品となります。

用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)全長(mm)120シャンク径(Φmm)12シャンク長(mm)75刃径(Φmm)30面取径(mm)12~28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする