IDEC(和泉電気)
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製角形
商品レビューを投稿する
105日以内出荷
返品不可
105日以内出荷とは
検出距離(mm)
15
15
20
40
50
応答周波数(Hz)
150
150
100
外形寸法(mm)
40×40×114
40×40×114
80×80×40.5
90×130×60
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66000314
品番
BI15-CP40-Y1X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状
角型
検出対象
鉄
検出距離(mm)
15
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
質量(g)
250
取付方式
埋込形
外形寸法(mm)
40×40×114
構造
樹脂製角形
接続方式
端子台
国家検定合格番号
第TC17081号
動作表示
有
応答周波数(Hz)
150