曜日別特売

DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製角形

商品レビューを投稿する
102日以内出荷返品不可102日以内出荷とは
検出距離(mm)50
応答周波数(Hz)100
外形寸法(mm)90×130×60
内容量1台注文コード66000795品番NI50-K90SR-Y1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。

センサ形状角型検出対象検出距離(mm)50ヘッド形状保護構造IP67(IEC)質量(g)875取付方式非埋込形外形寸法(mm)90×130×60構造樹脂製角形接続方式端子台国家検定合格番号第TC17081号動作表示-応答周波数(Hz)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする