MR-50-2 温水洗浄機 パワーホットシリーズ オカツネ 66000936

MR-50-2 温水洗浄機 パワーホットシリーズ オカツネ 66000936
MR-50-2 温水洗浄機 パワーホットシリーズ オカツネ 66000936

温水洗浄機 パワーホットシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
吐出圧力(MPa)10
吐出量(L/H)900
ホース長さ(m)洗浄ホース:10(3/8B)
内容量1台注文コード66000936品番MR-50-2
参考基準価格(税別)¥868,000販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
539,800

コンパクトサイズながら、基本性能に徹した次世代バーサタイルモデル。
省燃費型ボイラー。(メーカー従来比約20% UP)
カンタン操作でいつでも温水強力洗浄。
高効率蓄圧式ステンレスボイラーを搭載し、安定した温水を供給可能。
テーマはコンパクト。設定場所を選びません。
万全のサポート体制で、安心してお使いく下さい。

用途自動車整備・板金・洗車、運送会社、タクシー会社、オートバイ自動車整備。土木建築、工事現場、船舶、航空機、車輛、食品加工、製造ライン等、各種産業用。農業、林業、農場、畜産、養鶏。浴場、温泉、ホテル、レストラン、給食。ビルメンテナンス、塗装、空調機器、配管内部洗浄、部分洗浄。廃棄物処理業界。仕様缶体:ステンレス製、洗浄ガン:ストップガン質量(kg)機体(標準機):約123寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体(標準機):580×698×1124使用燃料白灯油(JIS1号灯油)燃料消費量(L/h)約4.0~4.9ヒーター凍結防止:200V/200Wホース長さ(m)洗浄ホース:10(3/8B)吐出圧力(MPa)10電気容量(A)20燃料タンク容量(L)18固定式(ゲージ付)水量(L/min)必要:約20以上電動機三相200V/4Pポンプ三連セラミックプランジャー温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット標準装備品過負荷保護装置・空焚防止装置・炎監視装置・減圧逆止弁・安全弁・ストップガン・凍結防止ヒーター給水口Φ16タケノコ吐出量(L/H)900洗浄温度(℃)30~80電動機(kW)3.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする