用途自動車整備・板金・洗車、運送会社、タクシー会社、オートバイ自動車整備。土木建築、工事現場、船舶、航空機、車輛、食品加工、製造ライン等、各種産業用。農業、林業、農場、畜産、養鶏。浴場、温泉、ホテル、レストラン、給食。ビルメンテナンス、塗装、空調機器、配管内部洗浄、部分洗浄。廃棄物処理業界。仕様缶体:ステンレス製、洗浄ガン:ストップガン質量(kg)機体(標準機):約220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体(標準機):835×855×1504使用燃料白灯油(JIS1号灯油)燃料消費量(L/h)約8.2~9.0ヒーター凍結防止:200V/200Wホース長さ(m)洗浄ホース:15(3/8B)吐出圧力(MPa)11電気容量(A)30燃料タンク容量(L)36固定式(ゲージ付)水量(L/min)必要:約30以上電動機三相200V/4Pポンプ三連セラミックプランジャー温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット標準装備品過負荷保護装置・空焚防止装置・炎監視装置・減圧逆止弁・安全弁・過熱防止装置・ストップガン・凍結防止ヒーター・スイッチカバー給水口Φ20タケノコ吐出量(L/H)1500洗浄温度(℃)30~80電動機(kW)5.5