用途自動車整備・板金・洗車、運送会社、タクシー会社、オートバイ自動車整備。土木建築、工事現場、船舶、航空機、車輛、食品加工、製造ライン等、各種産業用。農業、林業、農場、畜産、養鶏。浴場、温泉、ホテル、レストラン、給食。ビルメンテナンス、塗装、空調機器、配管内部洗浄、部分洗浄。廃棄物処理業界。仕様缶体:ステンレス製、洗浄ガン:ストップガン質量(kg)機体:約132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:916×665×980使用燃料白灯油(JIS1号灯油)燃料消費量(L/h)約4.2~5.3ヒーター凍結防止:200V/200Wオートヒーターホース長さ(m)洗浄ホース:10(3/8B)吐出圧力(MPa)9電気容量(A)15以上燃料タンク容量(L)36固定式(ゲージ付)水量(L/min)必要:約20以上電動機三相200V/4Pポンプ三連セラミックプランジャー温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット標準装備品モーター過負荷保護装置・空焚防止装置・炎監視装置・過熱防止装置・圧力可変装置・減圧逆止弁・安全弁・蛇口・漏電遮断器給水口3/4B×Φ16袋タケノコ吐出量(L/H)800洗浄温度(℃)30~80電動機(kW)2.2