R-15-2 ハイスペック温水 オカツネ 66001103

ハイスペック温水

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送61日以内出荷とは
吐出圧力(MPa)9
吐出量(L/H)3200
ホース長さ(m)洗浄ホース:20(1/2B)
内容量1台注文コード66001103品番R-15-2
参考基準価格(税別)¥3,518,000販売価格(税込)¥2,307,800
販売価格(税別)
2,098,000

実績のロングセラー製品!
万全のサポート体制!
時代をリードする高品質設計!

仕様缶体:ステンレス製×2基、洗浄ガン:ストップガン、燃料タンク:別置質量(kg)機体:約350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1632×972×1534使用燃料白灯油(JIS1号灯油)燃料消費量(L/h)約16~26ヒーター凍結防止:200V/200Wオートヒーターホース長さ(m)洗浄ホース:20(1/2B)吐出圧力(MPa)9電気容量(A)50以上水量(L/min)必要:約70以上電動機三相200V/4Pポンプ三連セラミックプランジャー温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット標準装備品過負荷保護装置・空焚防止装置・炎監視装置・過熱防止装置・圧力可変装置・減圧逆止弁・安全弁給水口1B×Φ25袋タケノコ吐出量(L/H)3200洗浄温度(℃)30~80電動機(kW)11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする