S06W-PX-1-FPEM 低圧耐火ケーブル用シート巻形接続材 S06W-PX 3M(スリーエム) 66001166

低圧耐火ケーブル用シート巻形接続材 S06W-PX

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
適合ケーブルサイズ(mm2)3.5・5.5・8
内容量1箱(10キット)注文コード66001166品番S06W-PX-1-FPEM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

低圧耐火ケーブル用シート巻き形接続材は、低圧耐火ケーブルの接続部分を保護するための接続材であり、シート状になっており、ケーブルの接続部分に巻き付けて使用します

用途
電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護
接続直線接続 3心用適合ケーブルサイズ(mm2)3.5・5.5・8
注意
※ケーブルサイズによってサイズ選定する必要があります。
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする