曜日別特売
KK011 シーベル金具S BODYMAKER 66001227

KK011 シーベル金具S BODYMAKER 66001227
KK011 シーベル金具S BODYMAKER 66001227
KK011 シーベル金具S BODYMAKER 66001227
KK011 シーベル金具S BODYMAKER 66001227
KK011 シーベル金具S BODYMAKER 66001227

シーベル金具S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード66001227品番KK011
参考基準価格(税別)¥3,628販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

パンチングボール(スピードボール)の動きを最大限に引き出す!
天井や専用ボードに取り付けるための専用吊り下げ金具(シーベルタイプ)です。
高精度ベアリングを搭載し、スムーズな回転を実現。ストレスのない快適なトレーニングが可能です。
耐久性にも優れており、ジムはもちろんご家庭のトレーニング環境にも最適です。
1,スムーズ回転で快適トレーニング
内蔵ベアリングが摩擦を軽減し、スピードボールが滑らかに回転します。
2,高耐久スチール製
激しい連打にも耐える堅牢な設計で長期間の使用に対応。
3,安定感のあるシーベル構造
振動を抑え、安定した動きでフォーム練習にも最適。
4,幅広い互換性
ほとんどのシングル型スピードボールに対応。
サイズ:本体:高さ44mm×台座の直径:Φ83mm
Dカン(吊りリング)軸直径:約6mm
Dカン内サイズ:幅約21mm×高さ約11mm
重量:約310g
※商品の色につきまして
生産時期やサイズにより多少の色の違いが生じる場合がございます。
また商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう調整しておりますが、お使いの環境により実際の商品と色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする