曜日別特売
- リピートバンド 耐候タイプ モノタロウ 66001584

- リピートバンド 耐候タイプ モノタロウ 66001584
- リピートバンド 耐候タイプ モノタロウ 66001584
- リピートバンド 耐候タイプ モノタロウ 66001584
- リピートバンド 耐候タイプ モノタロウ 66001584
モノタロウ

リピートバンド 耐候タイプ

(33件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
全長L(mm)200
最大結束径(Φmm)50
内容量1パック(100本)注文コード66001584品番-
販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品全長L(mm)200最大結束径(Φmm)50幅W(mm)4.5厚さ(mm)1.25ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※開封後は出来るだけ早くお使いください。時間が経つと黄色く変化する場合があります。
※直射日光・火元など高温になる場所では保管しないでください。乾燥すると割れやすくなる場合があります。
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-09
用途: 結束
郷田歯科医院医療・福祉・介護関連業

以前のやつはきゅっと締めるとロックの根元から切れることがあったんだけど、今回のやつは大丈夫。リピできるのはコスパ良好。

2026-02-24
用途: 色々な物の仮止めに
建設業・工事業

リピートタイに比べ幅狭ですが、仮止めには十分でした。

2025-09-04
用途: アンテナ工作

リピードバンドは何種類か買いました。何度か使っているとツメが引っかからなくなってしまうものがありましたが、この商品は今のところ大丈夫です。

対象商品 : 66001609
2025-12-08
用途: 色々な用途で
運輸・通信業

リピートタイプは使い勝手がよくいいです。
家族皆で使ってます。

対象商品 : 66001609
2025-07-26
用途: 一時的な結束
農・林・水産業

過去に使用していたモノが劣化で使えなくなり、また、一時期、MonotaROさんからも廃盤に成ってましたので心配しましたが、復活したのでリピートです!
いつも助かってます☆☆☆

2025-09-18
用途: 使い物にならない

ボタンを押すスペースがなければ、外すのに一苦労
基本ゆるゆるで固定して外す想定の設計
はっきりいって普通の結束にした方がマシ
おすすめしない商品である!!

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-03-15
用途: 防獣ネットの設置
前川農園農・林・水産業

防獣ネットを支柱のイボ竹に固定するときに使用.張り具合を調整も出来て作業がはかどった

2024-11-07
用途: 電源コードの一時的な固定など
自動車・二輪車・自転車関連業

繰り返して使えて、工具なしで解除できるので、リピートバンドを選択しました。
電気器具のコードを一時的に束ねておくなど、いろいろな用途に万能なので、大変便利です。普通のバンドよりは価格が上ですが、繰り返し使えること、汎用性を考えるとお得だと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする