曜日別特売
LSDM30X15(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) ロングベース型デプスゲージ300mmべース150mm KANON(中村製作所) 66002146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングベース型デプスゲージ300mmべース150mm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット注文コード66002146品番LSDM30X15(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
測定範囲(mm)300最小表示(mm)0.02ベース長(mm)150器差(mm)±0.04質量(g)350
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする