N50KQLK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) ロック式プリセット形トルクレンチN500KQLK KANON(中村製作所) 66002898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック式プリセット形トルクレンチN500KQLK

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット注文コード66002898品番N50KQLK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
付属品調整リングロック専用工具材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)257差込角(mm)9.53精度トルク:±3%トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5負荷方向右方向
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする