※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
ロック式プリセット形トルクレンチN1400KQLK
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
66002941
品番
N140KQLK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
調整リングロック専用工具
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
399
差込角(mm)
12.7
精度
トルク:±3%
トルク調整範囲(N・m)
40~140
最小目盛(N・m)
1
負荷方向
右方向
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません