曜日別特売
MN30SGK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) トルクゲージ KANON(中村製作所) 66003388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクゲージ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット最小目盛0.5mN・m測定範囲4~30mN・m注文コード66003388品番MN30SGK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

先端は三方チャックですので被測定物をしっかり固定できます。
左右どちらの方向でも測定可能です。

用途超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締め付けに最適。測定範囲4~30mN・m全長(mm)106質量(g)290精度(%)(トルク)±3最小目盛0.5mN・m外径(mm)43チャック範囲dmt(mm)1~6.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36938325
2018-04-05
用途: 自社製作の機器の回転トルク確認時に使用しました。
製造業

使用しているモーターのメーカーカタログ記載値とほぼほぼズレがなく、
正確で使い勝手がよい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする