CN60SGK-G(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) トルクゲージ 置針付 KANON(中村製作所) 66003729

トルクゲージ 置針付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット最小目盛(cN・m)1注文コード66003729品番CN60SGK-G(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。
目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。
左右両用です。
置針タイプです。

チャック径(Φmm)1~8.5質量(g)600寸法(mm)134外径(Φmm)63目盛板径(Φmm)53寸法L1(mm)100寸法L2(mm)73最小目盛(cN・m)1トルク測定範囲(cN・m)5~60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする