大洋ツール
強力型キーシードカッター TiCNコーティング T-STKC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃幅(mm)
0.6
0.6
0.6
0.4
0.5
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.5
4
4.5
5
外径(Φmm)
10
10
12
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
全306種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66005024
品番
T-STKC 10X0.6
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。難削材加工に有効です。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH51
刃数
8
全長(mm)
50
首径(mm)
4
柄径(Φmm)
10
外径(Φmm)
10
表面処理
TiCNコーティング
刃幅(mm)
0.6
首長(mm)
14.4