曜日別特売
- Greeful リフィル Greeful(グリーフル) 66005233

Greeful リフィル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個タイプB罫6mm注文コード66005233品番-
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

大人の欲しい(greed)を叶える(full)、ありそうでなかった大人の男性向け雑貨ブランド【Greeful(グリーフル)】のステーショナリーライン。
ボールペンはもちろん万年筆などの濃いインクでも裏写りしにくい上質な日本製の紙を使用。
オリジナル台紙はインデックスや下敷き、タイトルをつけてノートの表紙としても。

種別SタイプB罫6mm寸法(幅W×高さH)(mm)100×170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする