曜日別特売
T-STKC 12X1.6 強力型キーシードカッター TiCNコーティング T-STKC 大洋ツール 66005435

強力型キーシードカッター TiCNコーティング T-STKC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅(mm)1.6
1.6
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.5
4
4.5
5
外径(Φmm)12
内容量1本注文コード66005435品番T-STKC 12X1.6
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。難削材加工に有効です。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51刃数8全長(mm)50首径(mm)4.5柄径(Φmm)10外径(Φmm)12表面処理TiCNコーティング刃幅(mm)1.6首長(mm)13.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする