曜日別特売
SA1E-LBP3 SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブル IDEC(和泉電気) 66006124

SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品はケーブル長・制御出力が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
ケーブル長(m)
1
制御出力
PNP出力
注文コード
66006124
品番
SA1E-LBP3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
ケーブル長(m)
1
制御出力
PNP出力
種類
アンプ内蔵型
保護構造
IP67(IEC)
検出方式
距離設定反射形(BGSタイプ)
接続方式
ケーブル
検出距離(mm)
20~300
ヘッド形状
角
光色
赤
検出光
レーザー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする