CC-OEC2 V-2 超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2 大洋ツール 66008260

超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本柄径(Φmm)10注文コード66008260品番CC-OEC2 V-2
参考基準価格(税別)¥46,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数2全長(mm)60刃長(mm)4.4柄径(Φmm)10面取(mm)0.4表面処理CコートコーナーR(mm)0.4太径D(Φmm)(8.74)元径(mm)5.68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする