曜日別特売
CBCS04 沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工 66010876

沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
案内径(mm)4.2
内容量1本注文コード66010876品番CBCS04
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
右ネジレ12°・ミリサイズ用。

用途六角穴付ボルトの座ぐり用呼び4刃径(Φmm)7.4シャンク径(Φmm)6案内径(mm)4.2案内長(mm)4刃長(mm)10シャンク長(mm)30全長(mm)44材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66010885
2022-09-25
用途: 鉄・ステンレスの加工
都築工芸

切れ味の良さが長続きするので、いつもこのメーカーの沈めフライスを各サイズ使ってます。
買いやすい価格で信頼できるメーカーですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする