曜日別特売

面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)20
面取径(mm)8~18
全長(mm)130
内容量1本注文コード66011253品番CSC1T2-20
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴開タイプ。
モールステーパーシャンク。
OK-Cコート品となります。

用途非鉄金属の面取り作業刃径(Φmm)20材質MCO材(コバルト高速度鋼)全長(mm)130面取径(mm)8~18シャンクNo.MT2表面処理OK-C(TiAIN)コート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする