大洋ツール
スパイラルマシン用テーパーピンリーマー SP-TPRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
太径D2(Φmm)
52.52
52.52
52.52
51.52
54.52
56.52
10.72
13.16
15.74
16.74
17.74
19.52
20.52
22.52
25.2
27.2
29.94
30.94
31.94
34.06
36.06
38.06
41.3
46.3
48.3
刃長l(mm)
351
141
163
194
234
270
310
318
335
351
全長L(mm)
525
222
245
295
335
370
430
445
500
525
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66011699
品番
SP-TPRT 46XMT4
参考基準価格(税別)
¥442,300
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
MTシャンク仕様。左ねじれ12°仕様。1/50テーパー穴加工用。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
14
全長L(mm)
525
表面処理
ノンコート
MT
No.4
刃長l(mm)
351
ねじれ角(°)
左12
小径d(Φmm)
45.5
太径D2(Φmm)
52.52
呼び径d1
46
基準長(mm)
25