曜日別特売
FMAC034 スリワリフライス70径(56枚刃・OK-Cコート) 岡崎精工 66011874

※製品代表画像

FMAC034 スリワリフライス70径(56枚刃・OK-Cコート) 岡崎精工 66011874
FMAC034 スリワリフライス70径(56枚刃・OK-Cコート) 岡崎精工 66011874

スリワリフライス70径(56枚刃・OK-Cコート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
厚さT(mm)3.4
3.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
内容量1枚注文コード66011874品番FMAC034
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
56枚刃タイプ。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。

用途溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数56刃径(Φmm)70表面処理OK-C(TiAIN)コート厚さT(mm)3.4厚さ許容差(mm)±0.024穴径d(Φmm)25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする