※製品代表画像
岡崎精工
スリワリフライス70径(72枚刃・OK-Cコート)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
厚さT(mm)
0.7
0.7
0.7
0.5
0.6
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
全46種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66012066
品番
FMBC007
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
72枚刃タイプ。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。
用途
溝入れ加工用
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
72
刃径(Φmm)
70
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
厚さT(mm)
0.7
厚さ許容差(mm)
±0.02
穴径d(Φmm)
25.4