曜日別特売
CT-STE4R 16XR2 ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R 大洋ツール 66012740

ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)16
柄径(Φmm)16
コーナーR(mm)2
刃長(mm)40
内容量1本注文コード66012740品番CT-STE4R 16XR2
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

難削材加工用防振ラジアスエンドミル。不等リード、不等分割4枚刃。耐熱被膜酸化性に優れたコーティング採用。独自の波刃型によりビビり抑えます。

用途
ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金
材質超硬Z10刃数4全長(mm)110刃長(mm)40柄径(Φmm)16外径(Φmm)16表面処理PコートコーナーR(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする