曜日別特売
SFMC034 スリワリフライス45径(90枚刃・OK-Cコート) 岡崎精工 66012818

※製品代表画像

SFMC034 スリワリフライス45径(90枚刃・OK-Cコート) 岡崎精工 66012818
SFMC034 スリワリフライス45径(90枚刃・OK-Cコート) 岡崎精工 66012818

スリワリフライス45径(90枚刃・OK-Cコート)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
厚さT(mm)3.4
3.4
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
内容量1枚注文コード66012818品番SFMC034
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
90枚刃タイプ。
キー溝なし。
OK-Cコート品となります。

用途小物の溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数90刃径(Φmm)45表面処理OK-C(TiAIN)コート厚さT(mm)3.4厚さ許容差(mm)±0.024穴径d(Φmm)15.875
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66012504
2023-03-30
用途: スリワリ加工
森鋲螺製作所

薄いサイズのスリワリには45径が良い。
周速も遅いし間借りの少ない。
SUS304の加工でも長持ちしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする