※製品代表画像
岡崎精工
メタルソー 75径 穴径25.4(OK-Cコート)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
厚さ(mm)
6.5
6.5
6.5
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.5
6
7
7.5
8
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
刃数
36
48
40
36
全53種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66013378
品番
MSCT075X065
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。
用途
金属の溝入れ加工、精密切断加工
刃径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
25.4
厚さ(mm)
6.5
刃数
36
厚さ許容差(mm)
±0.045
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理
OK-C(TiAIN)コート