曜日別特売
- フィッツチェスト 6507 7段 TENMA(天馬) 66014448

フィッツチェスト 6507 7段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
グレー
内容量1台注文コード66014448品番-
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シンプルな美しさでインテリアに溶け込む、フィッツチェストシリーズ。すっきり置ける55・65・75cmの幅展開で、空間や用途に合わせて自由に選べます。シンプルなフラット形状の前パネルでどんなテイストの部屋にも合うデザイン。環境に優しい再生素材を使用し、デザインと実用性を両立した一品があなたの暮らしを格上げします。

付属品すべり止め付き専用脚(4個)材質【引出し・外枠・ロック・脚】再生ポリプロピレン(再生材比率10%以上) / 【ローラー】ポリプロピレン / 【すべり止め】ポリエチレン / 【前パネル】スチロール樹脂 / 【天板】プリント化粧木質繊維板グレー天板耐荷重(kg)10外形寸法(cm)65×41×144再生材使用率(%)10内寸(cm)57×34.5×15 (7段)収納の目安各引出しにトレーナーなら10枚、セーターなら6枚、Yシャツなら8枚引出し耐荷重(kg)5再生材使用使用
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする