曜日別特売
- フィッツチェスト ウッド6504 4段 TENMA(天馬) 66014545

フィッツチェスト ウッド6504 4段

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード66014545品番-
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

木目調の温かみと、フルフラットパネル形状の美しさを両立。空間にやさしくなじむ2色展開で、環境に配慮した素材と機能性も兼ね備えた収納です。

付属品すべり止め付き専用脚(4個)材質【引出し・外枠・ロック・脚】再生ポリプロピレン(再生材比率10%以上) / 【ローラー】ポリプロピレン / 【すべり止め】ポリエチレン / 【前パネル】スチロール樹脂 / 【天板】プリント化粧木質繊維板ブラウン天板耐荷重(kg)10外形寸法(cm)65×41×85再生材使用率(%)10内寸(cm)57×34.5×15 (4段)収納の目安各引出しにトレーナーなら10枚、セーターなら6枚、Yシャツなら8枚引出し耐荷重(kg)5再生材使用使用
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする