曜日別特売
MSCT150X027 メタルソー 150径 穴径25.4(OK-Cコート) 岡崎精工 66014613

※製品代表画像

MSCT150X027 メタルソー 150径 穴径25.4(OK-Cコート) 岡崎精工 66014613
MSCT150X027 メタルソー 150径 穴径25.4(OK-Cコート) 岡崎精工 66014613

メタルソー 150径 穴径25.4(OK-Cコート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
厚さ(mm)2.7
2.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
刃数68
内容量1枚注文コード66014613品番MSCT150X027
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。

用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数68厚さ(mm)2.7穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)150表面処理OK-C(TiAIN)コート厚さ許容差(mm)±0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする