ビー・ブラウンエースクラップ
スプレッダー ミリン BV580用
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66014964
品番
BV575R
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様
●原材料:ステンレススチール、チタン合金、アルミニウム合金
アズワン品番
65-9052-90
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218150005
医薬品医療機器等法
一般医療機器