曜日別特売
MSCV100X045 メタルソー 100径 穴径31.75(OK-Cコート) 岡崎精工 66014988

※製品代表画像

MSCV100X045 メタルソー 100径 穴径31.75(OK-Cコート) 岡崎精工 66014988
MSCV100X045 メタルソー 100径 穴径31.75(OK-Cコート) 岡崎精工 66014988

メタルソー 100径 穴径31.75(OK-Cコート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
厚さ(mm)4.5
刃数36
内容量1枚注文コード66014988品番MSCV100X045
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。

用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数36厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)31.75刃径(Φmm)100表面処理OK-C(TiAIN)コート厚さ許容差(mm)±0.037
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする