※製品代表画像
岡崎精工
メタルソー 100径 穴径31.75(OK-Cコート)
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
厚さ(mm)
5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
刃数
36
56
44
36
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66014997
品番
MSCV100X050
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。
用途
金属の溝入れ加工、精密切断加工
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
36
厚さ(mm)
5
穴径(Φmm)
31.75
刃径(Φmm)
100
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
厚さ許容差(mm)
±0.037