曜日別特売
970150354 スペーサー 六角 黄銅 M3 x 15mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK 66015199

スペーサー 六角 黄銅 M3 x 15mm 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード66015199品番970150354
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:15mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2963アズワン品番65-7913-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする