曜日別特売
MSCV150X010 メタルソー 150径 穴径31.75(OK-Cコート) 岡崎精工 66015216

※製品代表画像

MSCV150X010 メタルソー 150径 穴径31.75(OK-Cコート) 岡崎精工 66015216
MSCV150X010 メタルソー 150径 穴径31.75(OK-Cコート) 岡崎精工 66015216

メタルソー 150径 穴径31.75(OK-Cコート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
厚さ(mm)1
刃数68
内容量1枚注文コード66015216品番MSCV150X010
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。

用途
金属の溝入れ加工、精密切断加工
刃径(Φmm)150穴径(Φmm)31.75厚さ(mm)1刃数68厚さ許容差(mm)±0.03材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする