※製品代表画像
岡崎精工
メタルソー 150径 穴径31.75(OK-Cコート)
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
厚さ(mm)
1.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
刃数
68
68
56
48
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66015225
品番
MSCV150X015
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。
用途
金属の溝入れ加工、精密切断加工
刃径(Φmm)
150
穴径(Φmm)
31.75
厚さ(mm)
1.5
刃数
68
厚さ許容差(mm)
±0.03
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理
OK-C(TiAIN)コート