インテック
クロック用 スイープムーブメント&針セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット
仕様
厚さ最大2mmまでの文字盤に対応
注文コード
66015349
品番
SW-SET12.5黒針H65M95S90
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
クロックの修理や製作に!BLADO(ブラド)のクロック用電波ムーブメントと時計針のセット。
文字盤部分を別途用意するだけで、クロックの製作ができます。
付属品
ハンガー、ワッシャー、6角ナット、ナット回し工具
仕様
厚さ最大2mmまでの文字盤に対応
寸法(mm)
ムーブメント/56×56×約16.8(シャフト含まず)、シャフト長約12.5、針/時針約65・分針約95・秒針約90、(文字盤目安:直径約200)
精度
月差±30秒
使用電池
単3乾電池×1本