JIS沈めフライス JIS規格刃径(OK-Cコート・ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
案内径(mm)8.4
内容量1本注文コード66015408品番CBCJS08
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
右ネジレ12°・JIS規格刃径。

用途
六角穴付ボルトの座ぐり用
呼びM8刃径(Φmm)14シャンク径(Φmm)10案内径(mm)8.4案内長(mm)8刃長(mm)16シャンク長(mm)38全長(mm)67材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする