曜日別特売
SW-SET23黒針H86M116S90 クロック用 スイープムーブメント&針セット インテック 66015568

SW-SET23黒針H86M116S90 クロック用 スイープムーブメント&針セット インテック 66015568
SW-SET23黒針H86M116S90 クロック用 スイープムーブメント&針セット インテック 66015568
SW-SET23黒針H86M116S90 クロック用 スイープムーブメント&針セット インテック 66015568
SW-SET23黒針H86M116S90 クロック用 スイープムーブメント&針セット インテック 66015568
SW-SET23黒針H86M116S90 クロック用 スイープムーブメント&針セット インテック 66015568

クロック用 スイープムーブメント&針セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット仕様厚さ最大10mmまでの文字盤に対応注文コード66015568品番SW-SET23黒針H86M116S90
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

クロックの修理や製作に!BLADO(ブラド)のクロック用電波ムーブメントと時計針のセット。
文字盤部分を別途用意するだけで、クロックの製作ができます。

付属品ハンガー、ワッシャー、6角ナット、ナット回し工具仕様厚さ最大10mmまでの文字盤に対応寸法(mm)ムーブメント/56×56×約16.8(シャフト含まず)、シャフト長約23、針/時針約86・分針約116・秒針約90、(文字盤目安:直径約250)精度月差±30秒使用電池単3乾電池×1本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする