曜日別特売
751101 セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 PILZ 66015725

セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66015725品番751101
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980


ステータス情報用の赤外線保護フィールドを生成する LED インジケータトランスミッタとレシーバの光同期アルミ合金ハウジングダイキャスト亜鉛エンドキャップ耐衝撃性

仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:拡張モジュール●リセット方法:Automatic & Manual●範囲:PNOZ s1●ターミナルタイプ:ケージクランプ●奥行き:120mm●長さ:98mm●コード番号:191-9852アズワン品番65-8065-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする