曜日別特売
751135 セーフティリレー 48→ 240 V ac/dc チャンネル数2 安全接点2 PILZ 66015820

セーフティリレー 48→ 240 V ac/dc チャンネル数2 安全接点2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66015820品番751135
参考基準価格(税別)¥99,200販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980


安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″

仕様●電源電圧:48 → 240V ac/dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●リセット方法:Automatic & Manual●範囲:PNOZ s5●ターミナルタイプ:ケージクランプ●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:191-9865アズワン品番65-8078-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする