曜日別特売
PWB5-3000 H86 クリフォームプラコンワイド PWBタイプ 矢崎化工 66016178

 

PWB5-3000 H86 クリフォームプラコンワイド PWBタイプ 矢崎化工 66016178
PWB5-3000 H86 クリフォームプラコンワイド PWBタイプ 矢崎化工 66016178
PWB5-3000 H86 クリフォームプラコンワイド PWBタイプ 矢崎化工 66016178
PWB5-3000 H86 クリフォームプラコンワイド PWBタイプ 矢崎化工 66016178
PWB5-3000 H86 クリフォームプラコンワイド PWBタイプ 矢崎化工 66016178

クリフォームプラコンワイド PWBタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)6347
内容量1セット(2本)注文コード66016178品番PWB5-3000 H86
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)アウトレット
¥18,9806,298

プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。

仕様導電対応材質ホイール:PE、 フレーム:高耐食性メッキ鋼板全長(mm)3000質量(g)6347ピッチ(mm)ホイール:86外径(mm)41(ホイール)

商品説明動画

クリフォームプラコン 紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする