PG-65 KR200-285 ラバースプリング KR型 ジョー・プリンス竹下 66016275

PG-65 KR200-285 ラバースプリング KR型 ジョー・プリンス竹下 66016275
PG-65 KR200-285 ラバースプリング KR型 ジョー・プリンス竹下 66016275

ラバースプリング KR型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード66016275品番PG-65 KR200-285
参考基準価格(税別)¥84,080販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

特殊合成ゴムとコイルバネを組み合わせた複合バネの構造により、防振性に優れています。
座屈することなく、高荷重の負荷性能が得られます。
高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により、共振振幅の低減効果に優れています。
耐久性、耐薬品性に優れています。防音、緩衝性能にも優れています。
取り付けが簡単です。

用途
振動ふるい、振動コンベア、パーツフィーダー
仕上黒色材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
注意
※取付用ガイドは先端部をテーパー状にし、端部にRを付けて下さい。
※振動数が20Hz以上か振幅が14mm以上の場合には、発熱の少ない天然ゴムの材質にする必要があります。別途お問い合わせ下さい。
※雰囲気温度は-10~50℃として下さい。
※外形膨張は正規使用時において外形の5%程度になります。
※ラバースプリング内径面にガイドピンを置き、機械を載せることで取り付けできます。内径が大きすぎる場合は、別途スペーサーをご使用下さい。(スペーサーを使用する場合、スペーサーをガイドで押し込まないように取り付けて下さい。)
※スペーサーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする