曜日別特売
3NA6830-4 センタータグヒューズ 定格電流 100A 400V ac 1袋 3個入 SIEMENS 66016924

センタータグヒューズ 定格電流 100A 400V ac 1袋 3個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(3個)注文コード66016924品番3NA6830-4
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998


Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6

仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:400V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:80mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:54mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2035アズワン品番65-8085-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする