曜日別特売
3NA3836-8 センタータグヒューズ 定格電流 160A 250V ac 1袋 3個入 SIEMENS 66016976

センタータグヒューズ 定格電流 160A 250V ac 1袋 3個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(3個)注文コード66016976品番3NA3836-8
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980


Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6

仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:250V ac●ヒューズ規格:IEC60947-2●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:21mm●コード番号:203-1972アズワン品番65-8087-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする