曜日別特売
2905214 ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:28.8 V dc 最大負荷電流:100 mA DIN Rail フエニックス・コンタクト 66017265

ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:28.8 V dc 最大負荷電流:100 mA DIN Rail

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66017265品番2905214
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980


Phoenix Contact PLC インターフェイスハイブリッドソリッドステートリレーが付属しますねじ接続のバイパスリレーNS 35/7.5 DIN レールに取り付け 入力: 24 V dc 出力: 24 V ac - 253 V ac / 10 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●最大負荷電流:100 mA●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:28.8 V dc●最小負荷電圧:19.2 V dc●シリーズ:PLC-HSC-24DC/230AC/10●コード番号:207-3307アズワン品番65-8056-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする