曜日別特売
RGC1A23D15KEM ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:265 V ac DINレール CARLO GAVAZZI 66017317

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:265 V ac DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66017317品番RGC1A23D15KEM
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980


障害をタイムリーに検出することでコストを削減できます。負荷又はソリッドステートリレーの故障を監視する内蔵機能により、PLC に即時フィードバックを提供し、不適合な素材を防止するためにタイムリーな応答を実現します トラブルシューティング作業の削減。問題のあるゾーンを示すために、前面の fac e リレーの LED が点灯します 機械の稼働時間の向上。過電圧保護機能を内蔵しているので、非制御過渡によるソリッドステートリレーの破壊を防止します 長寿命。ワイヤボンディング技術では、出力チップの熱的応力と機械的応力を低減し、他の Assembly Technologies よりも動作サイクルを大きくすることができます 迅速な設置と配線RG.M は、制御接続を高速に配線するためのプラグ対応スプリング端子を備えています パネルスペースの節約30 AAC @ 40 ℃ の定格に対して、最小製品幅 17.8 mm の RG スリムラインコンパクトプラットフォームを採用しています

仕様●最小負荷電流:150 mA●最大負荷電流:20 A●シリーズ:RG..M●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:265 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●極数:1●動作温度範囲:-20 → +65℃●コード番号:188-5265アズワン品番65-8091-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする